Motion
UCST207-23C4HR23

AMI Bearings
UCST207-23C4HR23

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 1.4375 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 0.5313 in
Artículo MI #03768991
No. Fabricante UCST207-23C4HR23
Precio285.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCST207-23C4HR23

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 1.4375 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 0.5313 in
Artículo MI #03768991
No. Fabricante UCST207-23C4HR23
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
Su precio$285.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.0625 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCST207-23C4HR23
  • Número de Upc del fabricante
    0808250329984
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5820 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCST200C4HR23
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250329984

Descripción general

Descripción del fabricante
UCST207-23C4HR23 1-7/16 TOMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo