Motion
UELC208-24
Cartucho de cojinete de bolas - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, 4-3/16 pulg. de diámetro exterior, 1-15/32 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, Accu-Loc, servicio normal
Artículo MI #03769072
No. Fabricante UELC208-24
Precio238.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, 4-3/16 pulg. de diámetro exterior, 1-15/32 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, Accu-Loc, servicio normal
Artículo MI #03769072
No. Fabricante UELC208-24
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
Precio238.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    1-15/32 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1-31/32 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.1875 pulg.
  • Diámetro del eje
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    4.07 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • ID de la carcasa
    LC208
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6590 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4020 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE208-24
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UELC200
  • UPC_NO
    0808250169399

Descripción general

Descripción del fabricante
UELC208-24 1-1/2 CARTUCHO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good