Motion
2600 R 025 W/HC /-V-KB

HYDAC CORP
2600 R 025 W/HC /-V-KB

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, malla de alambre de acero inoxidable, 25 micras
Artículo MI #03769515
No. Fabricante 2600 R 025 W/HC /-V-KB
Precio3,053.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
2600 R 025 W/HC /-V-KB

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, malla de alambre de acero inoxidable, 25 micras
Artículo MI #03769515
No. Fabricante 2600 R 025 W/HC /-V-KB
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
Precio3,053.13 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Diseño del filtro
    Malla de alambre
  • Material del filtro
    Malla de alambre de acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    25 micras
  • Temperatura mínima
    14 °F
  • Material del sello
    Elastómero de fluorocarbono (FKM)
  • Serie
    C/HC

Descripción general

Descripción del fabricante
2600 R 025 W/HC /-V-KB

También puede gustarle