Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Altura total163 mm
- Longitud total207 mm
- Ranura Espaciado115 mm
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUKT311+H2311
- Número de Upc del fabricante0808250263998
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial7300 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKT300+H2000
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250263998