Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio1.8125 pulg.
- Ancho de la base1-7/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.0000 a 5.7500 pulg.
- Tamaño del perno1/2
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Altura total3.6875 pulg.
- Longitud total7.0000 pulg.
- Ancho general2.1094 pulg.
Details
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial5820 lbf
- Capacidad de carga estática radial3460 lbf
- Cojinete de repuestoKH207-22
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieKHLP200
- UPC_NO0808250115532
Descripción general
Descripción del fabricante
KHLP207-22 1-3/8 BLOQUE DE ALMOHADA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad