Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Ancho de la base1-5/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.4063 a 5.0313 pulg.
- Tamaño del perno1/2
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Altura total3.1875 pulg.
- Longitud total6.1563 pulg.
- Ancho general1.7031 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro maleable
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial4410 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Cojinete de repuestoKH206-20
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieKHPW200
- UPC_NO0808250113927
Descripción general
Descripción del fabricante
KHPW206-20 1-1/4 BLOQUE DE ALMOHADA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad