Motion
UKPU311+HE2311

AMI BEARINGS INC
UKPU311+HE2311

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03769673
No. Fabricante UKPU311+HE2311
Price$536.09/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UKPU311+HE2311

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03769673
No. Fabricante UKPU311+HE2311
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
Su precio$536.09/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    3.386 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 9.7656 a 10.7656 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Altura total
    6.8110 pulg.
  • Longitud total
    12.6406 pulg.
  • Ancho general
    3.3860 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UK311+HE2311
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UKPU300+HE2000
  • UPC_NO
    0808250266418

Descripción general

Descripción del fabricante
UKPU311+HE2311 2 BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron