Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro90.50 mm
- Agujero Diámetro30 mm
- Longitud a través del orificio30.3 mm
- Longitud total Diámetro113 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaAcero prensado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de montajeRedondo 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2000 kgf
- Capacidad de carga estática radial1150 kgf
- Cojinete de repuestoB6
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieBPF200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250104772