Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro5.2031 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1.937 pulg.
- Longitud total Diámetro6.2969 pulg.
- Diámetro del piloto4-9/64 pulg.
- Separación de la unidad2-1/64 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierre2 Cubiertas abiertas
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaGabinete de brida piloto
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7420 lbf
- Capacidad de carga estática radial4610 lbf
- Cojinete de repuestoUC209-28
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFC200C
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250321988