Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro4.3281 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1-5/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1.689 pulg.
- Longitud total Diámetro5.3125 pulg.
- Diámetro del piloto3-35/64 pulg.
- Separación de la unidad1-7/16 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5820 lbf
- Capacidad de carga estática radial3460 lbf
- Cojinete de repuestoUC207-21
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFC200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250321834