Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro6.2969 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Longitud a través del orificio2.563 pulg.
- Longitud total Diámetro7.6719 pulg.
- Diámetro del piloto5-5/16 pulg.
- Separación de la unidad2-15/64 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial11800 lbf
- Capacidad de carga estática radial8120 lbf
- Cojinete de repuestoUC212-39
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFC200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250322145