Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro5.4375 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Longitud a través del orificio2-5/64 pulg.
- Longitud total Diámetro6.5000 pulg.
- Diámetro del piloto4-21/64 pulg.
- Separación de la unidad1-23/32 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7940 lbf
- Capacidad de carga estática radial5220 lbf
- Cojinete de repuestoUE210-31
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUEFC200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250332236