Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro3.6250 pulg.
- Tamaño del perno0.3125 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/8 pulg.
- Longitud a través del orificio1-9/16 pulg.
- Longitud total Diámetro4.3750 pulg.
- Diámetro del piloto3 pulg.
- Separación de la unidad1.335 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Acabado/revestimientoRecubrimiento de níquel
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4410 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Cojinete de repuestoUE206-18
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUEFCS200NP
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250291007