Motion
UEFCS207-20NP

AMI BEARINGS INC
UEFCS207-20NP

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, uso estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03769825
No. Fabricante UEFCS207-20NP
Precio333.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEFCS207-20NP

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, uso estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03769825
No. Fabricante UEFCS207-20NP
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
Precio333.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-47/64 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3-3/8 pulg.
  • Separación de la unidad
    1.354 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3460 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE207-20
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UEFCS200NP
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250291083

Descripción general

Descripción del fabricante
UEFCS207-20NP 1-1/4 CARRO DE FLG PILOTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo