Motion
CUCF208-24CE

AMI BEARINGS INC
CUCF208-24CE

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03769835
No. Fabricante CUCF208-24CE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
CUCF208-24CE

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03769835
No. Fabricante CUCF208-24CE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.0156 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.937 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    1 cubierta cerrada
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6590 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4020 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC208-24
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    CUCF200CE
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250172689

Descripción general

Descripción del fabricante
CUCF208-24CE 1-1/2 4-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo