Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.2500 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1-9/16 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremo1 cubierta cerrada
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4410 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Cojinete de repuestoUE206-20
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUEF200NPCE
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250332090