Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.2656 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1.500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4410 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Cojinete de repuestoUC206-17
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieCUCF200C
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250141876