Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.1250 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Longitud total Diámetro6.1250 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Acabado/revestimientoRevestimiento de teflón
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección Teflon
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Cojinete de repuestoUC207-20
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFT200TC
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250325481
Descripción general
- SERIE SELECCIONADA - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
- Carcasa resistente a la corrosión de níquel con inserto de acero AISI 52100 resistente a la corrosión
- Aplicaciones típicas: fertilizantes agrícolas y separadores de estiércol Procesamiento de madera Reciclaje húmedo Pulpa y tratamiento de aguas residuales Sistemas de lavado de automóviles
- Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2-3/16” y 15mm a 50mm