Motion
BPP7
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 35 mm, material de acero prensado, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03769987
No. Fabricante BPP7
Precio63.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 35 mm, material de acero prensado, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03769987
No. Fabricante BPP7
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
Precio63.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    39.70 mm
  • Ancho de la base
    33.3 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 102 mm a 114 mm
  • Tamaño del perno
    M12
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Longitud total
    146.1 mm
  • Ancho general
    41.1 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2640 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1570 kgf
  • Cojinete de repuesto
    B7
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    BPP200
  • UPC_NO
    0808250108343

Descripción general

Descripción del fabricante
BPP7 35MM BLOQUE DE ALMOHADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo