Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio30.20 mm
- Ancho de la base25 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 81 mm a 94 mm
- Tamaño del pernoM10
- Diámetro interno17 mm
- Altura total57 mm
- Longitud total114 mm
- Ancho general34.6 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial975 kgf
- Capacidad de carga estática radial490 kgf
- Cojinete de repuestoKH203
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieKHLLP200
- UPC_NO0808250102396