Motion
KP001
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 12 mm, material de aleación ZDC, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03770000
No. Fabricante KP001
Precio38.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 12 mm, material de aleación ZDC, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03770000
No. Fabricante KP001
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
Precio38.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    19 mm
  • Ancho de la base
    16 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    56 mm
  • Tamaño del perno
    M6
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Altura total
    38 mm
  • Longitud total
    71 mm
  • Ancho general
    18.5 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Aleación ZDC
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    520 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    245 kgf
  • Cojinete de repuesto
    K001
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    KP000
  • UPC_NO
    0808250103515

Descripción general

Descripción del fabricante
KP001 12MM BLOQUE DE ALMOHADA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo