Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio32 mm
- Ancho de la base20 mm
- Longitud del centro del perno al centro90 mm
- Tamaño del pernoM8
- Diámetro interno25 mm
- Altura total62 mm
- Longitud total112 mm
- Ancho general26.5 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAleación ZDC
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial1030 kgf
- Capacidad de carga estática radial595 kgf
- Cojinete de repuestoK005
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieKP000
- UPC_NO0808250109692