Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio60.30 mm
- Ancho de la base61 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 161 mm a 182 mm
- Tamaño del pernoM16
- Diámetro interno40 mm
- Altura total118 mm
- Longitud total216 mm
- Ancho general63.5 mm
Details
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial4150 kgf
- Capacidad de carga estática radial2440 kgf
- Cojinete de repuestoUC308
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCAO300
- UPC_NO0808250213986
Descripción general
Descripción del fabricante
UCAO308 40MM BLOQUE DE ALMOHADA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad