Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio77.80 mm
- Ancho de la base80 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 219 mm a 239 mm
- Tamaño del pernoM20
- Diámetro interno55 mm
- Altura total153 mm
- Longitud total287 mm
- Ancho general81 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial7300 kgf
- Capacidad de carga estática radial4600 kgf
- Cojinete de repuestoUC311
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCAO300
- UPC_NO0808250261741