Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio61.90 mm
- Ancho de la base64 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 168 mm a 194 mm
- Tamaño del pernoM16
- Diámetro interno55 mm
- Altura total125 mm
- Longitud total235 mm
- Ancho general65.4 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial4400 kgf
- Capacidad de carga estática radial3000 kgf
- Cojinete de repuestoUC211
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCLP200
- UPC_NO0808250150915