Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio88.90 mm
- Ancho de la base86 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 248 mm a 273 mm
- Tamaño del pernoM18
- Diámetro interno55 mm
- Altura total173 mm
- Longitud total321 mm
- Ancho general86 mm
Details
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial7300 kgf
- Capacidad de carga estática radial4600 kgf
- Cojinete de repuestoUC311
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCPU300
- UPC_NO0808250262328
Descripción general
Descripción del fabricante
UCPU311 55MM BLOQUE DE ALMOHADA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad