Motion
UCPU312
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 60 mm, material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03770037
No. Fabricante UCPU312
Price$907.36/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 60 mm, material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03770037
No. Fabricante UCPU312
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
Price$907.36/each

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    92.10 mm
  • Ancho de la base
    88.9 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 270 mm a 302 mm
  • Tamaño del perno
    M20
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Longitud total
    349 mm
  • Ancho general
    89.5 mm

Details

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8300 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    5300 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC312
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCPU300
  • UPC_NO
    0808250269587

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPU312 60MM BLOQUE DE ALMOHADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo