Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio101.60 mm
- Ancho de la base95.2 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 281 mm a 319 mm
- Tamaño del pernoM24
- Diámetro interno70 mm
- Longitud total372 mm
- Ancho general95.2 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial10600 kgf
- Capacidad de carga estática radial6930 kgf
- Cojinete de repuestoUC314
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCPU300
- UPC_NO0808250272952