Motion
UCPU315
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 75 mm, material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03770039
No. Fabricante UCPU315
Precio1,678.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 75 mm, material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03770039
No. Fabricante UCPU315
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
Precio1,678.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    108 mm
  • Ancho de la base
    101.8 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 286 mm a 324 mm
  • Tamaño del perno
    M24
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Longitud total
    384 mm
  • Ancho general
    101.8 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11600 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    7840 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC315
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCPU300
  • UPC_NO
    0808250274291

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPU315 75MM BLOQUE DE ALMOHADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo