Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio54 mm
- Ancho de la base57 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 127 mm a 162 mm
- Tamaño del pernoM14
- Diámetro interno35 mm
- Altura total108 mm
- Longitud total203 mm
- Ancho general58.7 mm
Details
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2990 kgf
- Capacidad de carga estática radial1830 kgf
- Cojinete de repuestoUCX07
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCPX00
- UPC_NO0808250140916
Descripción general
Descripción del fabricante
UCPX07 35MM BLOQUE DE ALMOHADA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad