Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio88.90 mm
- Ancho de la base89 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 200 mm a 257 mm
- Tamaño del pernoM22
- Diámetro interno70 mm
- Altura total175 mm
- Longitud total330 mm
- Ancho general89 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial6750 kgf
- Capacidad de carga estática radial4900 kgf
- Cojinete de repuestoUCX14
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCPX00
- UPC_NO0808250253883