Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio115.90 mm
- Ancho de la base111 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 292 mm a 318 mm
- Tamaño del pernoM22
- Diámetro interno70 mm
- Altura total210 mm
- Longitud total390 mm
- Ancho general113.5 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial10600 kgf
- Capacidad de carga estática radial6930 kgf
- Cojinete de repuestoUG314
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUGSAO300
- UPC_NO0808250334421