Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.8125 pulg.
- Ancho de la base1-7/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.0000 a 5.7500 pulg.
- Tamaño del perno1/2
- Diámetro interno1-5/16 pulg.
- Altura total3.6875 pulg.
- Longitud total7.0000 pulg.
- Ancho general2.7344 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremo2 Cubiertas abiertas
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial5820 lbf
- Capacidad de carga estática radial3460 lbf
- Cojinete de repuestoUC207-21
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCLP200C
- UPC_NO0808250286393