Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio18 mm
- Ancho de la base16 mm
- Longitud del centro del perno al centro53 mm
- Tamaño del pernoM6
- Diámetro interno10 mm
- Altura total35 mm
- Longitud total67 mm
- Ancho general33 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tipo de extremo2 Cubiertas abiertas
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAleación ZDC
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial470 kgf
- Capacidad de carga estática radial200 kgf
- Cojinete de repuestoU000
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieUP000C
- UPC_NO0808250294275