Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio28 mm
- Ancho de la base20 mm
- Longitud del centro del perno al centro80 mm
- Tamaño del pernoM8
- Diámetro interno20 mm
- Altura total55 mm
- Longitud total100 mm
- Ancho general46 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tipo de extremo2 Cubiertas abiertas
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAleación ZDC
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial955 kgf
- Capacidad de carga estática radial515 kgf
- Cojinete de repuestoU004
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieUP000C
- UPC_NO0808250294350