Motion
MUCFPL209B

AMI Bearings
MUCFPL209B

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 45 mm, Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica PBT, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03770126
No. Fabricante MUCFPL209B
Precio588.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
MUCFPL209B

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 45 mm, Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica PBT, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03770126
No. Fabricante MUCFPL209B
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
Precio588.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    105 mm
  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Longitud a través del orificio
    49.2 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    440C
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2870 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1670 kgf
  • Cojinete de repuesto
    MUC209
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    MUCFPL200B
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250254118

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCFPL209B 45MM FLG 4-BOLT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo