Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio92.10 mm
- Ancho de la base88.9 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 270 mm a 302 mm
- Tamaño del pernoM18
- Diámetro interno60 mm
- Longitud total349.2 mm
- Ancho general92.9 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial8300 kgf
- Capacidad de carga estática radial5300 kgf
- Cojinete de repuestoUG312
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUGPEU300
- UPC_NO0808250334278