Motion
MUCHPL205B

AMI Bearings
MUCHPL205B

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 25 mm D.I., 74 mm D.E., Termoplástico PBT, Collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #03770144
No. Fabricante MUCHPL205B
Precio365.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
MUCHPL205B

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 25 mm D.I., 74 mm D.E., Termoplástico PBT, Collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #03770144
No. Fabricante MUCHPL205B
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
Precio365.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Diámetro exterior
    74 mm
  • En general Ancho  
    99 mm
  • Tamaño de la rosca
    1/2 - 13 UNC

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1220 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    640 kgf
  • Cojinete de repuesto
    MUC205
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUCHPL200B
  • UPC_NO
    0808250222650

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCHPL205B 25MM BRG DE HANGER

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo