Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio54.20 mm
- Ancho de la base54 mm
- Longitud del centro del perno al centro90 mm
- Tamaño del pernoM14
- Diámetro interno45 mm
- Altura total108 mm
- Longitud total120 mm
- Ancho general58.2 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial3350 kgf
- Capacidad de carga estática radial2090 kgf
- Cojinete de repuestoUE209
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUEPA200NP
- UPC_NO0808250211166