Motion
BPPL6-19CEB

AMI Bearings
BPPL6-19CEB

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 pulg., material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03770155
No. Fabricante BPPL6-19CEB
Precio156.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
BPPL6-19CEB

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 pulg., material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03770155
No. Fabricante BPPL6-19CEB
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
Precio156.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Ancho de la base
    1-13/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.4688 a 4.9063 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Altura total
    3.2969 pulg.
  • Longitud total
    6.3750 pulg.
  • Ancho general
    3.0938 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    1 cubierta abierta y 1 cubierta cerrada
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4410 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    B6-19
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    BPPL200CEB
  • UPC_NO
    0808250130269

Descripción general

Descripción del fabricante
BPPL6-19CEB 1-3/16 BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo