Motion
UCLP212-38CE

AMI Bearings
UCLP212-38CE

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-3/8 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03770172
No. Fabricante UCLP212-38CE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCLP212-38CE

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-3/8 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03770172
No. Fabricante UCLP212-38CE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.6875 pulg.
  • Ancho de la base
    2-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.1250 a 8.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8
  • Diámetro interno
    2-3/8 pulg.
  • Altura total
    5.4375 pulg.
  • Longitud total
    9.7500 pulg.
  • Ancho general
    3.9688 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    1 cubierta abierta y 1 cubierta cerrada
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8120 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC212-38
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCLP200CE
  • UPC_NO
    0808250286805

Descripción general

Descripción del fabricante
UCLP212-38CE 2-3/8 BLOQUE DE ALMOHADA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo