Motion
MUCTPL201B

AMI Bearings
MUCTPL201B

Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 12 mm, carcasa termoplástica PBT, collarín de tornillos de fijación, ranura de 12 mm
Artículo MI #03770186
No. Fabricante MUCTPL201B
Precio349.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
MUCTPL201B

Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 12 mm, carcasa termoplástica PBT, collarín de tornillos de fijación, ranura de 12 mm
Artículo MI #03770186
No. Fabricante MUCTPL201B
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
Precio349.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Longitud total
    99 mm
  • Ranura Espaciado  
    45 mm

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    MUCTPL201B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0808250218820
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1110 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUCTPL200B
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250218820

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCTPL201B 12MM RECUPERACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo