Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Longitud total144.5 mm
- Ranura Espaciado82.6 mm
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCST208C4HR5
- Número de Upc del fabricante0808250289141
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial2990 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCST200C4HR5
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250289141