Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Longitud total193.7 mm
- Ranura Espaciado101.6 mm
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCST212C4HR5
- Número de Upc del fabricante0808250289448
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial5350 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCST200C4HR5
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250289448