Motion
UCLP210-31C4HR5

AMI Bearings
UCLP210-31C4HR5

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03770287
No. Fabricante UCLP210-31C4HR5
Precio265.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCLP210-31C4HR5

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03770287
No. Fabricante UCLP210-31C4HR5
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
Su precio$265.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.1875 pulg.
  • Ancho de la base
    2-1/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.0000 a 7.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Altura total
    4.4375 pulg.
  • Longitud total
    8.3750 pulg.
  • Ancho general
    2.4063 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7980 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC210-31C4HR5
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCLP200C4HR5
  • UPC_NO
    0808250327140

Descripción general

Descripción del fabricante
UCLP210-31C4HR5 1-15/16 BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo