Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.1875 pulg.
- Ancho de la base2-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.0000 a 7.0000 pulg.
- Tamaño del perno1/2
- Diámetro interno2 pulg.
- Altura total4.4375 pulg.
- Longitud total8.3750 pulg.
- Ancho general2.4063 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial6790 lbf
- Capacidad de carga estática radial4180 lbf
- Cojinete de repuestoMUC210-32
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCLP200NP
- UPC_NO0808250317592