Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio79.40 mm
- Ancho de la base72 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 198 mm a 222 mm
- Tamaño del pernoM20
- Diámetro interno70 mm
- Altura total162 mm
- Longitud total266 mm
- Ancho general134 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremo1 cubierta abierta y 1 cubierta cerrada
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial6350 kgf
- Capacidad de carga estática radial4500 kgf
- Cojinete de repuestoUC214
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieCUCP200CE
- UPC_NO0808250266111