Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Altura total146 mm
- Longitud total194 mm
- Ranura Espaciado102 mm
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteCUCT212CE
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250255573
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial5350 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieCUCT200CE
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250255573
Descripción general
Descripción del fabricante
CUCT212CE 60MM RECUPERACIÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad