Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Longitud total Diámetro3.1875 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos de ancho estrecho
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Cojinete de repuestoB1-8MZ2
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieBLX200MZ2W
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250314454
Descripción general
- SELECCIONE LA SERIE PLUS – UCPPL/UCTBL/UCNFL/BLF/BLX/UCFBL/UCFPL/UCTPL/UCNTP/UCWTPL/UCHPL
- Inserto de rodamiento de acero AISI 52100 resistente a la corrosión de zinc, carcasa termoplástica de PBT
- Aplicaciones típicas: Envasadores de alimentos y refrigerios Agricultura
- Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2” y 15mm a 50mm