Motion
UEFBL206-19W

AMI Bearings
UEFBL206-19W

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa termoplástica de PBT, uso estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03770395
No. Fabricante UEFBL206-19W
Precio299.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UEFBL206-19W

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa termoplástica de PBT, uso estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03770395
No. Fabricante UEFBL206-19W
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
Precio299.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-9/16 pulg.
  • Separación de la unidad
    1-45/64 pulg.
  • Espaciado vertical del perno
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4410 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE206-19
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UEFBL200W
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250195329

Descripción general

Descripción del fabricante
UEFBL206-19W 1-3/16 3-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo